Motion
UCPPL205MZ2CW

AMI BEARINGS INC
UCPPL205MZ2CW

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau thermoplastique PBT, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771769
N° MFRUCPPL205MZ2CW
Prix169.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCPPL205MZ2CW

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau thermoplastique PBT, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771769
N° MFRUCPPL205MZ2CW
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
Prix169.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    36.50 mm
  • Largeur de la base
    38 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    101 mm à 109 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Hauteur totale
    71 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Largeur totale
    67 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    2 Couvercles ouverts
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Roulement de rechange
    UC205MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCPPL200MZ2CW
  • CUP_NON
    0808250139255

Aperçu

Description du fabricant
UCPPL205MZ2CW 25MM BLOC D’OREILLER

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif