Motion
MUCST206-20TC

AMI BEARINGS INC
MUCST206-20TC

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-1/4 po / 255 mm, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03771805
N° MFRMUCST206-20TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCST206-20TC

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-1/4 po / 255 mm, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03771805
N° MFRMUCST206-20TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    4.4375 po
  • Fente Espacement  
    2.2500 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCST206-20TC
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250236893
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3750 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCST200TC
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250236893

Aperçu

Description du fabricant
MUCST206-20TC 1-1/4 PRISE EN CHARGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good