Motion
BRRCSM202-10

AMI BEARINGS INC
BRRCSM202-10

Cartouche de roulement à billes - 5/8 po de diamètre , 2.559 po de diamètre extérieur, 0.984 po de largeur de boîtier, caoutchouc, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI03771903
N° MFRBRRCSM202-10
Prix51.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
BRRCSM202-10

Cartouche de roulement à billes - 5/8 po de diamètre , 2.559 po de diamètre extérieur, 0.984 po de largeur de boîtier, caoutchouc, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI03771903
N° MFRBRRCSM202-10
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
Prix51.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Boîtier Largeur  
    0.984 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.866 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5590 po
  • Diamètre de l’arbre
    5/8 po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    RCSM203
  • Matériau du boîtier
    Caoutchouc
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    BR2-10
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    BRRCSM200
  • CUP_NON
    0808250314751

Aperçu

Description du fabricant
BRRCSM202-10 5/8 CARTOUCHE