Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Boîtier Largeur1-3/8 po
- Anneau intérieur Largeur2.189 po
- Extérieur Diamètre4.9219 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale9700 lbf
- Capacité de charge statique radiale6610 lbf
- Roulement de rechangeUC211-35
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCC200
- CUP_NON0808250319473