Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre11/16 po
- Boîtier Largeur7/8 po
- Anneau intérieur Largeur1.024 po
- Extérieur Diamètre2.6875 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Roulement de rechangeUCW203-11
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCLC200
- CUP_NON0808250326433