Motion
UEFC211
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 55 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03771927
N° MFRUEFC211
Prix378.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 55 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03771927
N° MFRUEFC211
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
Prix378.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    150 mm
  • Taille du boulon
    M16
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    56.6 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    185 mm
  • Diamètre du pilote
    125 mm
  • Désactivation de l’unité
    47.4 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    3000 kgf
  • Roulement de rechange
    UE211
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UEFC200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250332243

Aperçu

Description du fabricant
UEFC211 55MM CHARIOT FLG PILOTE