Motion
UELC207-23
Cartouche de roulement à billes - 1-7/16 po de diamètre , 3-7/8 po de diamètre extérieur, 1-7/32 po de largeur de boîtier, fonte, Accu-Loc, service normal
N° D’ARTICLE MI03771936
N° MFRUELC207-23
Prix170.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 1-7/16 po de diamètre , 3-7/8 po de diamètre extérieur, 1-7/32 po de largeur de boîtier, fonte, Accu-Loc, service normal
N° D’ARTICLE MI03771936
N° MFRUELC207-23
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
Votre prix170.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Boîtier Largeur  
    1-7/32 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1-47/64 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.8750 po
  • Diamètre de l’arbre
    1-7/16 po
  • Poids
    2.97 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    LC207
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Roulement de rechange
    UE207-23
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UELC200
  • CUP_NON
    0808250167326

Aperçu

Description du fabricant
UELC207-23 1-7/16 CARTOUCHE