Motion
SUE210-31FSAM1

AMI BEARINGS INC
SUE210-31FSAM1

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1-15/16 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03771942
N° MFRSUE210-31FSAM1
Prix282.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
SUE210-31FSAM1

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1-15/16 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03771942
N° MFRSUE210-31FSAM1
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
Prix282.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.0710 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Largeur totale
    2.0710 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    SUE200FSAM1
  • CUP_NON
    0808250312429

Aperçu

Description du fabricant
SUE210-31FSAM1 1-15/16 ACCU-LOC BRG