Motion
MUCFT209-27TC

AMI BEARINGS INC
MUCFT209-27TC

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-11/16 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03772031
N° MFRMUCFT209-27TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFT209-27TC

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-11/16 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03772031
N° MFRMUCFT209-27TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8438 po
  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.0625 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en téflon
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC209-27
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    MUCFT200TC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250254583

Aperçu

Description du fabricant
MUCFT209-27TC 1-11/16 2-BOLT FLG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon