Motion
MUCECH207-23TC

AMI BEARINGS INC
MUCECH207-23TC

Unité de roulement à billes de suspension - 1.4375 po DI, 3.6250 po DE, fonte - Protection en téflon, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03772167
N° MFRMUCECH207-23TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCECH207-23TC

Unité de roulement à billes de suspension - 1.4375 po DI, 3.6250 po DE, fonte - Protection en téflon, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03772167
N° MFRMUCECH207-23TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    3.6250 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    PF3/4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2770 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC207-23
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCECH200TC
  • CUP_NON
    0808250250646

Aperçu

Description du fabricant
MUCECH207-23TC 1-7/16 SUPPORT BRG