Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7/8 po
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetagePF3/4
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100 - Protection contre le zinc
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Roulement de rechangeUC205-14MZ2
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCECH200TCMZ2
- CUP_NON0808250319602