Motion
MUC205-16RF

AMI BEARINGS INC
MUC205-16RF

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03772363
N° MFRMUC205-16RF
Prix180.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUC205-16RF

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03772363
N° MFRMUC205-16RF
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
Prix180.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3390 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6690 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1420 lbf
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    MUC200RF
  • CUP_NON
    0808250169382

Aperçu

Description du fabricant
MUC205-16RF 1 ENSEMBLE DE VIS BRG