Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Anneau intérieur Largeur14 mm
- Anneau extérieur Largeur8 mm
- Extérieur Diamètre26 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale470 kgf
- Capacité de charge statique radiale200 kgf
- Type de jointJoint de contact
- SérieK000
- CUP_NON0808250101443