Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Anneau intérieur Largeur29.5 mm
- Anneau extérieur Largeur14 mm
- Extérieur Diamètre2.4409 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale1625 kgf
- Capacité de charge statique radiale1050 kgf
- Type de jointJoint de contact
- SérieU000
- CUP_NON0808250111428