Motion
UCST210-32C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCST210-32C4HR5

Unité de roulement à bille de tension - Montage latéral, alésage 2 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI03772448
N° MFRUCST210-32C4HR5
Prix389.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCST210-32C4HR5

Unité de roulement à bille de tension - Montage latéral, alésage 2 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI03772448
N° MFRUCST210-32C4HR5
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
Prix389.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0310 po, 51.60 mm
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Longueur totale
    5.8750 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.79 mm
  • Fente Espacement  
    3.3750 po
  • Poids
    5.29 lb, 2.4 kg

Détails

  • Série de roulements
    UCST200
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité de charge dynamique
    7980 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCST210-32C4HR5
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250226283
  • Matériel
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °C, 392 °F
  • Température maximale
    200 °C, 392 °F
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °C, 392 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23219.7 N, 5220 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Type de scellement
    Joint de contact et élingue
  • Série
    UCST200C4HR5
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Capacité de charge statique
    23219.7 N, 5220 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250226283

Aperçu

Description du fabricant
UCST210-32C4HR5 2 PRISE EN CHARGE