Motion
UCST213C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCST213C4HR23

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 65 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 27 mm
N° D’ARTICLE MI03772454
N° MFRUCST213C4HR23
Prix1,257.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCST213C4HR23

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 65 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 27 mm
N° D’ARTICLE MI03772454
N° MFRUCST213C4HR23
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
Prix1,257.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Longueur totale
    223.8 mm
  • Fente Espacement  
    120.7 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCST213C4HR23
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250289479
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5850 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCST200C4HR23
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250289479

Aperçu

Description du fabricant
UCST213C4HR23 65MM PRISE EN CHARGE