Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Hauteur totale4.4844 po
- Longueur totale5.5156 po
- Fente Espacement3.1094 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUEWTPL208-24W
- Numéro CUP du fabricant0808250225965
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale6590 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUEWTPL200W
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250225965