Motion
UCNST208-25NP

AMI BEARINGS INC
UCNST208-25NP

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 1-9/16 po, fonte - boîtier nickelé, collier de vis de fixation, service normal, 0.3125 po, fente de 7.90 mm
N° D’ARTICLE MI03772485
N° MFRUCNST208-25NP
Prix221.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNST208-25NP

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 1-9/16 po, fonte - boîtier nickelé, collier de vis de fixation, service normal, 0.3125 po, fente de 7.90 mm
N° D’ARTICLE MI03772485
N° MFRUCNST208-25NP
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
Prix221.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-9/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9370 po, 49.20 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    3.1496 po, 80 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9370 po, 49.20 mm
  • Diamètre extérieur
    3.1500 po, 80 mm
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    5.1250 po
  • Largeur totale
    1.9370 po, 49.20 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.5625 po, 39.68 mm
  • Code de taille
    208
  • Fente Espacement  
    2.9375 po
  • Fente Largeur  
    0.3125 po, 7.90 mm
  • Poids
    5.51 lb, 2.5 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Série de roulements
    UC200
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Numéro de cadre compatible
    NST208
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité de charge dynamique
    6590 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de graisse
    Relubrifiable
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Insérer le matériel
    Acier 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCNST208-25NP
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250327867
  • Matériel
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    100 °C, 212 °F
  • Température maximale
    100 °C, 212 °F
  • Type de montage
    Unité de prise
  • Plage de température de fonctionnement
    100 °C, 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1830 kgf, 4020 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    UC208-25
  • Type de dispositif de retenue
    Acier riveté
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Type de scellement
    Joint de contact
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Série
    UCNST200NP
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Capacité de charge statique
    17881.8 N, 4020 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250327867

Aperçu

Description du fabricant
UCNST208-25NP 1-9/16 PRISE EN CHARGE