Motion
SER208-25FS

AMI BEARINGS INC
SER208-25FS

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-9/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03772497
N° MFRSER208-25FS
Prix86.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
SER208-25FS

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-9/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03772497
N° MFRSER208-25FS
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
Prix86.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-9/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9375 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.0938 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    1.9375 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4020 lbf
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    SER200FS
  • CUP_NON
    0808250117253

Aperçu

Description du fabricant
SER208-25FS 1-9/16 VIS DE RÉGLAGE BRG