Motion
MUCT207-22
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.3750 po de diamètre, boîtier en acier inoxydable moulé 304 , collet de vis de fixation, fente 0.4720 po
N° D’ARTICLE MI03772566
N° MFRMUCT207-22
Prix450.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.3750 po de diamètre, boîtier en acier inoxydable moulé 304 , collet de vis de fixation, fente 0.4720 po
N° D’ARTICLE MI03772566
N° MFRMUCT207-22
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
Prix450.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Hauteur totale
    4.0156 po
  • Longueur totale
    5.0781 po
  • Fente Espacement  
    2.5000 po
  • Poids
    3.52 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCT207-22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250283965
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4950 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCT200
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250283965

Aperçu

Description du fabricant
MUCT207-22 1-3/8 PRISE EN CHARGE