Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Longueur totale193.7 mm
- Fente Espacement101.6 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCST212
- Numéro CUP du fabricant0808250330270
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale5350 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCST200
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250330270