Motion
UCTX11
Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 55 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service moyen
N° D’ARTICLE MI03773286
N° MFRUCTX11
Prix373.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 55 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service moyen
N° D’ARTICLE MI03773286
N° MFRUCTX11
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
Prix373.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    102 mm, 4.0160 po
  • Largeur de la carrosserie
    2.5200 po, 64 mm
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Longueur de l’alésage
    2.5630 po, 65.09 mm
  • Diamètre du trou
    0.8660 po, 22 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.5630 po, 65.09 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    3.9370 po, 100 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5630 po, 65.09 mm
  • Diamètre extérieur
    3.9370 po, 100 mm
  • Hauteur totale
    146 mm
  • Longueur totale
    194 mm
  • Largeur totale
    2.5200 po, 64 mm
  • Diamètre de l’arbre
    2.1650 po, 55 mm
  • Code de taille
    X11
  • Fente Espacement  
    102 mm
  • Taille de la monture Take Up
    TX11
  • Taille du filetage du taraud
    1/8-27 NPT
  • Poids
    11.6 lb, 5.26 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Série de roulements
    UCX00
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Numéro de cadre compatible
    TX11
  • Pays d’origine
    Japon
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité de charge dynamique
    9700 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Shell Gadus S2 , V100 , n° 3
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCTX11
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250222117
  • Matériel
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    100 °C, 212 °F
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Température maximale
    100 °C, 212 °F
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Plage de température de fonctionnement
    100 °C, 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5350 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    UCX11
  • Type de dispositif de retenue
    Acier riveté
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Type de scellement
    Joint de contact
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Capteur prêt
    Faux
  • Série
    UCTX00
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Capacité de charge statique
    8120 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250222117

Aperçu

Description du fabricant
UCTX11 55MM PRISE EN CHARGE