Motion
UET209NP
Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 45 mm, boîtier en fonte plaquée nickel, collier de collet concentrique, service normal, 0.6300 po, fente de 16 mm
N° D’ARTICLE MI03773317
N° MFRUET209NP
Prix333.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 45 mm, boîtier en fonte plaquée nickel, collier de collet concentrique, service normal, 0.6300 po, fente de 16 mm
N° D’ARTICLE MI03773317
N° MFRUET209NP
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
Prix333.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Dimensions du boîtier
    1.9290 po, 49 mm
  • Largeur du boîtier
    1.9290 po, 49 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9760 po, 50.20 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    3.3460 po, 85 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9760 po, 50.20 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm, 3.3460 po
  • Hauteur totale
    117 mm
  • Longueur totale
    144 mm
  • Largeur totale
    1.9290 po, 49 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.7720 po, 45 mm
  • Code de taille
    209
  • Fente Espacement  
    83 mm
  • Fente Largeur  
    0.6300 po, 16 mm
  • Taille de la monture Take Up
    T209
  • Poids
    5.74 lb, 2.604 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Série de roulements
    UET200
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Numéro de cadre compatible
    T209
  • Pays d’origine
    Japon
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité de charge dynamique
    7385.486 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de graisse
    Shell Gadus S2 , V100 , n° 3
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Insérer le matériel
    Acier 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UET209NP
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250211180
  • Matériel
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    100 °C, 212 °F
  • Température maximale
    100 °C, 212 °F
  • Type de montage
    Reprise
  • Plage de température de fonctionnement
    100 °C, 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3350 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    UE209
  • Type de dispositif de retenue
    Acier riveté
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Type de scellement
    Joint de contact
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Capteur prêt
    Faux
  • Série
    UET200NP
  • Fixation d’arbre
    Collier concentrique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250211180

Aperçu

Description du fabricant
UET209NP 45MM PRISE EN CHARGE