Motion
UET212NP
Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 60 mm, boîtier en fonte plaquée nickel, collier de collet concentrique, service normal, 0.8660 po, fente de 22 mm
N° D’ARTICLE MI03773320
N° MFRUET212NP
Prix592.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 60 mm, boîtier en fonte plaquée nickel, collier de collet concentrique, service normal, 0.8660 po, fente de 22 mm
N° D’ARTICLE MI03773320
N° MFRUET212NP
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
Prix592.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Longueur de l’alésage
    2.6220 po, 66.59 mm
  • Dimensions du boîtier
    2.7560 po, 70 mm
  • Largeur du boîtier
    2.7560 po, 70 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.6220 po, 66.59 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    110 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    66.60 mm
  • Diamètre extérieur
    4.3307 po, 110 mm
  • Hauteur totale
    146 mm
  • Longueur totale
    194 mm
  • Largeur totale
    2.7559 po, 70 mm
  • Diamètre de l’arbre
    2.3620 po, 60 mm
  • Code de taille
    212
  • Fente Espacement  
    102 mm
  • Fente Largeur  
    0.8660 po, 22 mm
  • Taille de la monture Take Up
    T212
  • Poids
    12.38 lb, 5.615 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Série de roulements
    UE200
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    Japon
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité de charge dynamique
    11794.73 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de graisse
    Shell Gadus S2 , V100 , n° 3
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Insérer le matériel
    Acier 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UET212NP
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250293247
  • Matériel
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    100 °C, 212 °F
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Température maximale
    100 °C, 212 °F
  • Type de montage
    Reprise
  • Plage de température de fonctionnement
    100 °C, 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5350 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    UE212
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Type de scellement
    Joint de contact
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Série
    UET200NP
  • Fixation d’arbre
    Collier concentrique
  • Capacité de charge statique
    8157.09 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250293247

Aperçu

Description du fabricant
UET212NP 60MM PRISE EN CHARGE