Motion
MUCLP205-14NP

AMI BEARINGS INC
MUCLP205-14NP

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 7/8 po d’alésage, fonte - matériau de protection en nickel, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03773444
N° MFRMUCLP205-14NP
Prix289.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCLP205-14NP

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 7/8 po d’alésage, fonte - matériau de protection en nickel, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03773444
N° MFRMUCLP205-14NP
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
Prix289.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur de la base
    1-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7500 à 4.5000 po
  • Taille du boulon
    3/8
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Hauteur totale
    2.6875 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    1.5313 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1420 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC205-14
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCLP200NP
  • CUP_NON
    0808250317479

Aperçu

Description du fabricant
MUCLP205-14NP 7/8 BLOC D’OREILLER