Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.5000 po
- Largeur de la base3-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.8750 à 10.1250 po
- Taille du boulon7/8
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Hauteur totale6.8906 po
- Longueur totale13.0000 po
- Largeur totale3.5000 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale14900 lbf
- Capacité de charge statique radiale10800 lbf
- Roulement de rechangeUCX14-43
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCPX00
- CUP_NON0808250253890