Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur83 mm
- Alésage Diamètre30 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage38.1 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type de fin1 couvercle fermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale1700 kgf
- Capacité de charge statique radiale920 kgf
- Roulement de rechangeMUC206
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieMUCFPL200CEW
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250317196