Motion
MUCFK209NP
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 45 mm, support à 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI03773701
N° MFRMUCFK209NP
Prix592.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 45 mm, support à 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI03773701
N° MFRMUCFK209NP
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
Prix592.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Diamètre du moyeu
    106 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    49.2 mm
  • Désactivation de l’unité
    52.2 mm
  • Espacement vertical des boulons
    43 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Finition/revêtement
    Revêtement de nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2870 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1670 kgf
  • Roulement de rechange
    MUC209
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    MUCFK200NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250297467

Aperçu

Description du fabricant
MUCFK209NP 45MM FLG À 3-BOLT