Motion
UCFB206-20C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCFB206-20C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03773753
N° MFRUCFB206-20C4HR5
Prix158.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFB206-20C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03773753
N° MFRUCFB206-20C4HR5
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
Prix158.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.500 po
  • Désactivation de l’unité
    1-39/64 po
  • Espacement vertical des boulons
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UC206-20C4HR5
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFB200C4HR5
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250160426

Aperçu

Description du fabricant
UCFB206-20C4HR5 1-1/4 3-BOLT FLG