Motion
KHST205
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 25 mm, boîtier en fonte, collet excentrique, fente de 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI03774194
N° MFRKHST205
Prix83.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 25 mm, boîtier en fonte, collet excentrique, fente de 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI03774194
N° MFRKHST205
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
Prix83.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Longueur totale
    96.8 mm
  • Fente Espacement  
    50.8 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KHST205
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250335732
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    KHST200
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250335732

Aperçu

Description du fabricant
KHST205 25MM PRISE EN CHARGE