Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre85 mm
- Anneau intérieur Largeur85.7 mm
- Anneau extérieur Largeur34 mm
- Extérieur Diamètre150 mm
- Largeur totale3.3750 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale8500 kgf
- Capacité de charge statique radiale6300 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUC200
- CUP_NON0808250254293