Motion
UC311-32
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 2 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03774237
N° MFRUC311-32
Prix279.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 2 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03774237
N° MFRUC311-32
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
Prix279.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.5980 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.3390 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7244 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10100 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC300
  • CUP_NON
    0808250214013

Aperçu

Description du fabricant
UC311-32 2 VIS DE RÉGLAGE BRG