Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Boîtier Largeur20 mm
- Anneau intérieur Largeur31 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
- Diamètre de l’arbre17 mm
- Poids1.14 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- ID du boîtierC204
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale1310 kgf
- Roulement de rechangeUC203
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCC200
- CUP_NON0808250108756