Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Boîtier Largeur28 mm
- Anneau intérieur Largeur42.9 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Diamètre de l’arbre35 mm
- Poids2.07 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- ID du boîtierC207
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale2640 kgf
- Roulement de rechangeUC207
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCC200
- CUP_NON0808250127412