Motion
UCECH202
Unité de roulement à billes à accrocher – DI 15 mm, DI 70 mm, fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03774260
N° MFRUCECH202
Prix111.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à accrocher – DI 15 mm, DI 70 mm, fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03774260
N° MFRUCECH202
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
Prix111.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Longueur du filetage
    19 mm
  • Taille du filetage
    PF3/4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    680 kgf
  • Roulement de rechange
    UC202
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCECH200
  • CUP_NON
    0808250319534

Aperçu

Description du fabricant
UCECH202 15MM SUPPORT BRG