Motion
UCECH208
Unité de roulement à billes à accrocher – DI 40 mm, DI 96 mm, fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03774266
N° MFRUCECH208
Prix205.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à accrocher – DI 40 mm, DI 96 mm, fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03774266
N° MFRUCECH208
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
Prix205.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    96 mm
  • Global Largeur  
    96 mm
  • Longueur du filetage
    19 mm
  • Taille du filetage
    PF3/4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2990 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1830 kgf
  • Roulement de rechange
    UC208
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCECH200
  • CUP_NON
    0808250161423

Aperçu

Description du fabricant
UCECH208 40MM SUPPORT BRG