Motion
UCT211-32
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 2.0000 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 0.8594 po
N° D’ARTICLE MI03774411
N° MFRUCT211-32
Prix168.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 2.0000 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 0.8594 po
N° D’ARTICLE MI03774411
N° MFRUCT211-32
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
Prix168.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Hauteur totale
    5.7500 po
  • Longueur totale
    6.7344 po
  • Fente Espacement  
    3.7344 po

Détails

  • Dessin 2D
    file :///C :/Users/ic063685/Downloads/UCST211-32-AMIBearingsInc.-2DSalesDrawing-02-11-2021.pdf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT211-32
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250330980
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9700 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCT200
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250330980

Aperçu

Description du fabricant
UCT211-32 2 PRISE EN CHARGE