Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Hauteur totale5.7500 po
- Longueur totale6.7344 po
- Fente Espacement3.7344 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCT211-35
- Numéro CUP du fabricant0808250331017
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale9700 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCT200
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250331017