Motion
UCT215-47
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 2.9375 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 1.0313 po
N° D’ARTICLE MI03774416
N° MFRUCT215-47
Prix427.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 2.9375 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 1.0313 po
N° D’ARTICLE MI03774416
N° MFRUCT215-47
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
Prix427.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Hauteur totale
    6.5781 po
  • Longueur totale
    9.1406 po
  • Fente Espacement  
    4.7656 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT215-47
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250331079
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14900 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCT200
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250331079

Aperçu

Description du fabricant
UCT215-47 2-15/16 PRISE EN CHARGE