Motion
UEC207
Cartouche de roulement à billes - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de boîtier de 28 mm, fonte, Accu-Loc, usage normal
N° D’ARTICLE MI03774452
N° MFRUEC207
Prix239.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de boîtier de 28 mm, fonte, Accu-Loc, usage normal
N° D’ARTICLE MI03774452
N° MFRUEC207
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
Prix239.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Boîtier Largeur  
    28 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    43.9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Diamètre de l’arbre
    35 mm
  • Poids
    2.40 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    C207
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2640 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1570 kgf
  • Roulement de rechange
    UE207
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEC200
  • CUP_NON
    0808250169733

Aperçu

Description du fabricant
UEC207 35MM CARTOUCHE