Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Diamètre extérieur70 mm
- Global Largeur70 mm
- Longueur du filetage19 mm
- Taille du filetagePF3/4
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageAccu-Loc
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale1310 kgf
- Capacité de charge statique radiale680 kgf
- Roulement de rechangeUE204
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUEECH200
- CUP_NON0808250122929