Motion
UEECH205-16

AMI BEARINGS INC
UEECH205-16

Unité de roulement à billes de suspension - 1.0000 po DI, 2.7500 po DE, fonte, collier Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03774463
N° MFRUEECH205-16
Prix139.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEECH205-16

Unité de roulement à billes de suspension - 1.0000 po DI, 2.7500 po DE, fonte, collier Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03774463
N° MFRUEECH205-16
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
Prix139.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Global Largeur  
    2.7500 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    PF3/4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Roulement de rechange
    UE205-16
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEECH200
  • CUP_NON
    0808250123230

Aperçu

Description du fabricant
UEECH205-16 1 SUPPORT BRG