Motion
UEECH207-22

AMI BEARINGS INC
UEECH207-22

Unité de roulement à billes de suspension - 1.3750 po DI, 3.6250 po DE, fonte, collier Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03774469
N° MFRUEECH207-22
Prix223.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEECH207-22

Unité de roulement à billes de suspension - 1.3750 po DI, 3.6250 po DE, fonte, collier Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03774469
N° MFRUEECH207-22
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
Prix223.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Diamètre extérieur
    3.6250 po
  • Global Largeur  
    3.6250 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    PF3/4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Roulement de rechange
    UE207-22
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEECH200
  • CUP_NON
    0808250161461

Aperçu

Description du fabricant
UEECH207-22 1-3/8 SUPPORT BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon