Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Diamètre extérieur108 mm
- Global Largeur108 mm
- Longueur du filetage21 mm
- Taille du filetagePF1
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageAccu-Loc
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale3350 kgf
- Capacité de charge statique radiale2090 kgf
- Roulement de rechangeUE209
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUEECH200
- CUP_NON0808250186129