Motion
UEECH210
Unité de roulement à billes pour cintre - DI 50 mm, DE 114 mm, fonte, collier Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03774474
N° MFRUEECH210
Prix336.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour cintre - DI 50 mm, DE 114 mm, fonte, collier Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03774474
N° MFRUEECH210
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
Prix336.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    114 mm
  • Global Largeur  
    114 mm
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Taille du filetage
    PF1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2370 kgf
  • Roulement de rechange
    UE210
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEECH200
  • CUP_NON
    0808250211487

Aperçu

Description du fabricant
UEECH210 50MM SUPPORT BRG