Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Diamètre extérieur65 mm
- Taille du filetage1/2 - 13 UNC
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageAccu-Loc
- Capacité de charge dynamique radiale1310 kgf
- Capacité de charge statique radiale680 kgf
- Roulement de rechangeUE204
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUEHPL200W
- CUP_NON0808250156412