Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage42.90 mm
- Largeur de la base46 mm
- Longueur du boulon du centre au centre113 mm à 125 mm
- Taille du boulonM12
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Hauteur totale84 mm
- Longueur totale162 mm
- Largeur totale46.9 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2000 kgf
- Capacité de charge statique radiale1150 kgf
- Roulement de rechangeUE206
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUEPPL200W
- CUP_NON0808250161850