Motion
UKP218+HS2318

AMI BEARINGS INC
UKP218+HS2318

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 3-1/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03774893
N° MFRUKP218+HS2318
Prix1,101.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKP218+HS2318

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 3-1/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03774893
N° MFRUKP218+HS2318
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
Prix1,101.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.8125 à 10.6875 po
  • Taille du boulon
    7/8
  • Diamètre à l’alésage
    3-1/8 po
  • Hauteur totale
    7.8750 po
  • Longueur totale
    12.8750 po
  • Largeur totale
    3.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16100 lbf
  • Roulement de rechange
    UK218+HS2318
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UKP200+HS2000
  • CUP_NON
    0808250272433

Aperçu

Description du fabricant
UKP218+HS2318 3-1/8 BLOC D’OREILLER