Motion
N218G1C3

NTN
N218G1C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 30 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI03775002
N° MFRN218G1C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N218G1C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 30 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI03775002
N° MFRN218G1C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    5.309 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné haute résistance sans rivets avec trous carrés
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359150612
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    N
  • CUP_NON
    4547359150612

Aperçu

Description du fabricant
N218G1C3 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG