Motion
HRL 3 A 21.3 PP A2 UNC

HYDAC CORP
HRL 3 A 21.3 PP A2 UNC

Collier de serrage pour tuyau de service standard - montage sur plaque de soudure, 0.84 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI03775334
N° MFRHRL 3 A 21.3 PP A2 UNC
Prix22.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRL 3 A 21.3 PP A2 UNC

Collier de serrage pour tuyau de service standard - montage sur plaque de soudure, 0.84 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI03775334
N° MFRHRL 3 A 21.3 PP A2 UNC
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
Prix22.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    1/4 – 20 x 1-1/2 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.84 po
  • Taille de la pince
    3
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 1/2 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier inoxydable 304
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Collier de serrage pour tuyau de service standard
  • Type de pince
    Collier de serrage - Standard
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRL 3 A 21.3 PP A2 UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté